- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- フライスカッター
- 溝 フライスのおすすめ人気ランキング
溝 フライスのおすすめ人気ランキング
2026/04/16更新652件の「溝 フライス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溝切り」、「T溝カバー」、「スリワリフライス」などの商品も取り扱っております。
溝加工やフライス切削に最適です。
材質HSS刃幅公差(mm)0~+0.1
MCO材を使用
高能率加工に最適
キー溝あり
用途機械部品の溝入れ外径D(Φmm)70穴径d(Φmm)25.4材質MCO(コバルト高速度鋼)刃数72
高能率加工に最適
キー溝なし
ノン・コーティング
用途小物の溝入れ外径D(Φmm)45穴径d(Φmm)15.875材質MCO(コバルト高速度鋼)刃数90
OSG(オーエスジー)コバルトハイス Tスロットカッタ RF-TSC
材質コバルトハイス(HSS-Co)表面処理ノンコーティングねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇刃径公差(mm)D≦18:-0.050~-0.160。18<D≦30:-0.065~-0.195。30<D:-0.080~-0.240関連資料技術情報はこちら(149MB)
FKD(フクダ精工)キーシートカッター KC
溝加工やフライス切削に最適です。
ねじれ角(°)15材質HSS-Co刃幅公差(mm)0~+0.1
FKD(フクダ精工)Tスロットエンドミル
アルミ加工用Tスロットエンドミル。ねじれ角30°に対して刃溝部を深く取ってある為、スムーズな切屑の排出が可能。従来のTスロットカッターに比べ切削能力が大幅にUP!。エキセントリック刃付けにより仕上面(面精度)が格段に向上。一般のアルミ用エンドミルでは得られない重切削にも最適。奇数刃(5枚)にて一刃の当たりがよく切削時の偏芯が極小。
用途アルミ加工に限らず他の非鉄金属、普通鋼、合金鋼など材質HSS-Co刃数5外径公差(mm)0~+0.05リード角右捩れ30°刃幅公差(mm)0~+0.1
1本でオス、メスの両方の仕口加工ができます。
トリマー・ルーター付属のストレートガイドを使用して下さい。
材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
溝加工やフライス切削に最適です。
材質HSS-Co刃幅公差(mm)0~+0.1